RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 160/20K D.160 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:GB 160/20K
Rubix:798496905000
fabricante:740904
EAN:4047526006044
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga800 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 160/20K D.160 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LEX

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPP

  • banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto3000 g
Capacidad de carga800 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
50 mm
148,70 Sin IVA
/ unidad
179,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda