RUEDA GIRATORIA C/FRENO G 150/20K D.150 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:G 150/20K
Rubix:798633158000
fabricante:17855
EAN:4047526017859
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga900 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO G 150/20K D.150 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE


Soporte: serie LEX

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPP

  • banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto3240 g
Capacidad de carga900 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientohierro fundido
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientoplata
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.120 °C
50 mm
58,64 Sin IVA
/ unidad
70,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda