B-PO 100K RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRESIONADO CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS FIJAS

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-PO 100KA
Rubix:798574170000
fabricante:585455
EAN:4047526585457
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B-PO 100K RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRESIONADO CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS FIJAS


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto554 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
125 mm
37 mm
25,97 Sin IVA
/ unidad
31,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda