RUEDA GIRATORIA C/FRENO LEX-PATH 80KFD-FI D.80 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti-hilos de
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LEX-PATH 80KFD-FI
Rubix:798569999000
fabricante:754508
EAN:4047526114138


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LEX-PATH 80KFD-FI D.80 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 674 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 102 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,90 € Sin IVA
/ unidad
94,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
150 kg