RUEDA SUELTA GB 200/25K D.200 MM POLIURETANO MARRON
Rueda giratoria de acero inoxidable, con espiga Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GB 200/25K
Rubix:798547897000
fabricante:741573
EAN:4047526006389


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 1000 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA GB 200/25K D.200 MM POLIURETANO MARRON
Soporte: serie LEXZ
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- espiga introducible de acero inoxidable y vástago central atornillados y fijados entre sí
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3820 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 1000 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días