RUEDA GIRATORIA C/FRENO B-POEV 160KA-SG D.160 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda de polipropileno, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-POEV 160KA-SG
Rubix:798570027000
fabricante:27938
EAN:4047526027933


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO B-POEV 160KA-SG D.160 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PPN
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 60 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1709 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 400 kg |
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (cc) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 195 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,23 € Sin IVA
/ unidad
95,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días