RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 250/20K D.250 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda para carga pesada de poliamida fundida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:ALEV 250/20K
Rubix:798410798000
fabricante:263467
EAN:4047526263461


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 650 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 250/20K D.250 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda:
- poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D
- capacidad de carga extremadamente alta
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color crema natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- absorción de humedad reducida
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- Ensayo de la capacidad de carga según DIN 12532 con tiempos de pausa prolongados para evitar sobrecargas térmicas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2214 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 650 kg |
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,24 € Sin IVA
/ unidad
120,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días