Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno
Capacidad de carga | 280 kg |
---|---|
Diámetro de rueda | 100 mm |
Anchura de rueda | 37 mm |
Soporte: serie LKRA
Rueda: serie TPA
Capacidad de carga | 280 kg |
---|---|
Diámetro de rueda | 100 mm |
Anchura de rueda | 37 mm |
Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida 6 de alta calidad |
Material de neumático/suela de funcionamiento | Material sintético |
Dureza Shore D | 70 Shore |
Rango de temperatura | -25 +80 °C |
Tipo de rodamiento | casquillo liso |
Color de neumático / suela de funcionamiento | blanco natural |
En stock; entrega ≈24/48h