RUEDA GIRATORIA C/FRENO LIK-POHI 102HK-1 D.100 MM POLIAMIDA GRIS C/SOPORTE

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LIK-POHI 102HK-1
Rubix:798366917000
fabricante:754687
EAN:4047526101886
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LIK-POHI 102HK-1 D.100 MM POLIAMIDA GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LKRA

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA

  • banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1191 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda38 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaplástico
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.250 °C
130 mm
38 mm
82,27 Sin IVA
/ unidad
99,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

250 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda