RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-GTH 125K-1 D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LH-GTH 125K-1
Rubix:798574139000
fabricante:267047
EAN:4047526267049
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga550 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-GTH 125K-1 D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LKRA

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

  • banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
  • núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata (variante «-ELS» color negro)

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, grande
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
  • banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Información técnica


Atributos
Peso neto2812 g
Capacidad de carga550 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
165 mm
40 mm
143,71 Sin IVA
/ unidad
173,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda