Referencias
Facom:J.1'
Rubix:798217879000
EAN:3148510278704





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 28.3 mm |
| Longitud | 33 mm |
Detalles de producto : J.1. 3/8p DRIVE 12-PNT OGV SKT 1p
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U: 1/4" --> 11/16"). • Presentación: cromado, brillante.
J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS | J.1P
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 103 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 33x32x32 mm |
| Peso con embalaje | 103 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 28.3 mm |
| Longitud | 33 mm |
| Peso | 156 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 € Sin IVA
/ unidad
11,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días