Referencias
Renold:GY10B1S30I
Rubix:798209618000
EAN:0673766002351



Resumen técnico
| Cadena | roller chain 10b-1 (iso 606) |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
Detalles de producto : 10 B1 OL SYNERGY 30
Renold Synergy ha ganado una reputación inigualable como la única cadena de rodillos verdaderamente de alto rendimiento. Esto no es solo el resultado de años de investigación y pruebas, sino también de la retroalimentación de ingenieros de todo el mundo que han probado estas cadenas hasta el límite. Pruebas independientes demuestran que Renold Synergy rinden hasta 6 veces mejor que las mejores cadenas de los competidores.
Cualidades
• Mayor sensibilidad al desgaste
• Diseñada para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos macizos
• Distribución de tensiones mejorada en el material
• Diseñada para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos macizos
• Distribución de tensiones mejorada en el material
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,032 g |
|---|---|
| Cadena | roller chain 10b-1 (iso 606) |
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
| Tipo | enlace doble curvado (no. 30) para cadena de rodillos 10b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,28 € Sin IVA
/ unidad
14,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días