RT/57220/M/25

Round cylinder

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:RT/57220/M/25
Rubix:798276040000
fabricante:RT/57220/M/25
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RT/57220/M/25


Round cylinder
Round cylinder

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tiponorgren rt/57220/m/25 da p cylinder
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud93.5 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexiónrc 1/8
Materialpiston rod: stainless steel (austenitic); end cap: aluminum; cylinder tube: stainless steel (austenitic); wiper: pur; seals and o-rings: nbr
71,27 € Sin IVA
/ unidad
86,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días