Referencias
Festo:DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R
Rubix:799267218000
fabricante:1778844
EAN:4052568247461

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R Carrera=400 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1724 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,77 € Sin IVA
/ unidad
215,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días