Rodamientos de rótula SKF GEZ 008 ES, Diámetro exterior: 22.25 mm | Anchura: 11.1 mm | Diámetro interior: 13 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GEZ 008 ES
Rubix:826500862010
fabricante:7068
EAN:7316576612176
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior13 mm
Diámetro exterior22.25 mm
Anchura11.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEZ 008 ES


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñado para cargas radiales y combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, variables o de impacto

Información técnica


Atributos
Peso neto18,2 g
Diámetro interior13 mm
Diámetro exterior22.25 mm
Anchura11.1 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
27,33 € Sin IVA
/ unidad
33,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas