GE50-SW-A

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE50-SW-A
Rubix:826505022022
fabricante:0066517710000
EAN:4012802532616
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE50-SW-A


Rótula de contacto angular, libre de mantenimiento, DIN ISO 12240-2, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x80x80 mm
Peso neto445 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr355000 N
Anchura20 mm
163,85 € Sin IVA
/ unidad
198,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días