Referencias
KTR:POLY-NORM 42
Rubix:799085484000
fabricante:950421000201

Detalles de producto : POLYNORM 42 ELASTOMER RING NBR 78
El acoplamiento KTR POLY-NORM es un acoplamiento de ejes flexible a la torsión, de tipo cizallamiento. Se enchufa axialmente y es fácil de montar. Se distingue especialmente por su corta longitud total. El POLY-NORM puede utilizarse en casi todas las áreas de la ingeniería y es ideal para la industria de las bombas.
42 E PIÑÓN POLY-NORM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Tamaño | 42 |
| Dureza Shore A | 78 Shore |
| Material | nbr |
| Temperatura máx. | 75 °C |
| Peso | 2.17 kg |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Diámetro exterior | 96 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,68 € Sin IVA
/ unidad
4,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días