POLY-NORM 65

Acoplamiento de ejes a prueba de fallos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

KTR:POLY-NORM 65 AR NBR 78 SH
Rubix:798307853000
fabricante:950651000201
KTR COUPLING POLY-NORM 65 RUBBER RING

Resumen técnico

Tamaño65
Dureza Shore A78 Shore
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : POLY-NORM 65


El acoplamiento de ejes POLY-NORM AR, flexible a la torsión y a prueba de fallos, es un acoplamiento de ejes compacto de dos piezas para la transmisión de potencia con amortiguación de vibraciones de torsión. Los cubos de hierro fundido de diseño idéntico hacen que la versión estándar POLY-NORM AR sea especialmente económica. Para montar el acoplamiento de ejes, los cubos simplemente se introducen en los ejes y se fijan axialmente mediante tornillos prisioneros.

Cualidades

-Acoplamiento de eje de dos piezas (acoplamiento de bomba) para la transmisión de potencia con amortiguación de vibraciones de torsión
Versión estándar económica
Enchufable axialmente, fácil montaje
Sin mantenimiento
Compacto, distancia entre ejes corta
Fijación axial del cubo mediante tornillo prisionero

Aplicaciones

Los acoplamientos de ejes POLY-NORM se utilizan en casi todos los campos de la ingeniería mecánica, aquí principalmente en la industria de las bombas (acoplamiento de bombas).

Información técnica


Atributos
Peso neto108 g
Tamaño65
Dureza Shore A78 Shore
Materialperbunan
11,12 € Sin IVA
/ unidad
13,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días