Referencias
KTR:ROTEX 28 ST 1A 32H7
Rubix:798712876000
fabricante:020285103200

Detalles de producto : CUBO ROTEX 28 ST 1A D.32 H7 DIN 6885/1-JS9
Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajos momentos de inercia de masa, aunque transmiten pares elevados. Un mecanizado preciso y completo garantiza una calidad de funcionamiento positiva y una mayor vida útil del acoplamiento. Su aplicación es ideal para transmitir el par y, al mismo tiempo, amortiguar las vibraciones torsionales y absorber los choques producidos por el funcionamiento irregular de ciertos motores primarios. Acoplamiento flexible, reductor de vibraciones y axial. Fácil instalación y comprobación óptica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Tipo | rotex |
| Material | acero |
| Tamaño | 28 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días