V215M HCB 42MM H7 BORE 12 X 3.3MM JS9 P/N 732152542M1C
Bujes de paso recto de la serie V (HSB)
Ver información técnicaReferencias
Rexnord:732152542M1C
Rubix:799157222000
fabricante:10381683
Detalles de producto : V215M HCB 42MM H7 BORE 12 X 3.3MM JS9 P/N 732152542M1C
Elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable (HSU J) resistentes a la corrosión de la serie E de Rexnord tamaño(s) E40M estilo de acoplamiento cerrado con tornillos de cabeza métrica de acero inoxidable y revestimiento de zapata anticorrosión en material de uretano hidrolíticamente estable (HSU) para acoplamientos elastoméricos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | elastomérico |
|---|---|
| Tamaño | 215 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días

