Referencias
Mecaline:JCS-38-B-CI-40h7
Rubix:799167685000
fabricante:897706
EAN:3660338500862



Documentos
Detalles de producto : JCS 38 HUB B CAST IRON 40H7
CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MANDÍBULAS MECALINE
Perfil BCP 20x20x3000mm C3
Cualidades
No necesita lubricación, fácil de instalar, solución económica
Aplicaciones
Acoplamiento flexible para contrarrestar la desalineación angular o paralela de ejes para la transmisión de potencia
Información técnica
Atributos
| Tipo | b hub |
|---|---|
| Material | hierro fundido |
| Tamaño | 38 |
| Longitud de cubo | 66 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,69 € Sin IVA
/ unidad
22,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días