V170/150 HCB 24MM H7 BORE 8 X 3.3MM JS9 P/N 731702524M1C
Bujes de paso recto de la serie V (HSB)
Ver información técnicaReferencias
Rexnord:VIVA 150/170 HSB-24 FB
Rubix:799157128000

Detalles de producto : V170/150 HCB 24MM H7 BORE 8 X 3.3MM JS9 P/N 731702524M1C
Rexnord Serie VS-R Elementos tamaño(s) VS130 estilo espaciador con tornillos de cabeza métrica y revestimiento de zapata estándar en material de poliuretano (amarillo) para acoplamientos elastoméricos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | elastomérico |
|---|---|
| Material | acero |
| Tamaño | 150 |
| Peso | 2.6 kg |
| Par | 308 N.m |
| Longitud de cubo | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,25 € Sin IVA
/ unidad
220,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
