JCS 28 HUB B STEEL 19H7

Acoplamiento de mordaza (estándar)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:JCS-28-B-ST-19h7
Rubix:799167724000
fabricante:897629
EAN:3660338500114
brand logo

Resumen técnico

Tipob hub
Materialacero
Tamaño28
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCS 28 HUB B STEEL 19H7


CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MANDÍBULAS MECALINE
BT Perfil 10x35x2000mm 08B2

Cualidades

No necesita lubricación, fácil de instalar, solución económica

Aplicaciones

Acoplamiento flexible para contrarrestar la desalineación angular o paralela de ejes para la transmisión de potencia

Información técnica


Atributos
Tipob hub
Materialacero
Tamaño28
Longitud de cubo52.5 mm
Diámetro exterior65 mm
11,10 Sin IVA
/ unidad
13,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días