4.763-252.0 BOQUILLA TURBO 040
Rotador no conmutable para limpiadoras KARCHER HP
Ver información técnicaReferencias
Kärcher:47632520
Rubix:798277482000
EAN:4002667013238

Detalles de producto : 4.763-252.0 BOQUILLA TURBO 040
Rotabuse - chorro giratorio en forma de lápiz - limpieza 10 veces más potente. Máxima vida útil gracias a la boquilla cerámica y al anillo de rodamiento. Máx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Aplicaciones
Para eliminar suciedad persistente, musgo y líquenes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 570 g |
| Apertura | 40 mm |
| Tipo | rotabuse 04 máx. 300 bar |
| Para modelo | hd 7/18 c plus *eu-i |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,00 € Sin IVA
/ unidad
163,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días