Referencias
Kärcher:4.117-027.0
Rubix:798696728000
fabricante:41170270
EAN:4054278228945



Documentos
Detalles de producto : BOQUILLA TRIPLE RECAMBIO HD 5/15
Boquilla triple con cambio de boquilla manual. Robusta, duradera y antiobstrucción. Cómoda selección de chorro puntual de alta presión (0°), chorro plano de alta presión (25°) y chorro plano de baja presión (40°). Para máquinas con inyector, el chorro plano de baja presión es útil para la aspiración y aplicación de productos de limpieza.
Cualidades
-Pintura epoxi de alta resistencia
Cuerpo masivo de aleación ligera de aluminio
Nivel de gradiente profesional
Suela en v para uso en superficies cilíndricas
Se suministra en caja de madera.
Cuerpo masivo de aleación ligera de aluminio
Nivel de gradiente profesional
Suela en v para uso en superficies cilíndricas
Se suministra en caja de madera.
Aplicaciones
Cleaning Agent Suction
Información técnica
Atributos
| Apertura | 32 mm |
|---|---|
| Tipo | boquilla de chorro triple |
| Para modelo | hd 1.8/13 c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,00 € Sin IVA
/ unidad
95,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días