BOQUILLA 5.763-015.0

Boquilla KARCHER 3x30° hacia atrás para limpieza de desagües

Ver información técnica
Referencias
Kärcher:57630150
Rubix:798435641000
EAN:4002667014181
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Apertura55 mm
Tipoboquilla
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOQUILLA 5.763-015.0


Manguera HP de 20 m DN6 máx 120 bar (Ref. 33 160 587) especialmente flexible para la limpieza de desagües, para utilizar con boquilla Ø 55 mm, chorro 3x30° hacia atrás, Ø 16 mm especial para desagües (Ref. 33 160 588).
Agregue a su limpiador* (HD 6/15, 6/16, HDS 5/15, HDS 6/14,...otros modelos, consúltenos), los accesorios abajo indicados para un desatasco rápido de desagües. * No disponible para HD 5/11.
Boquillas con chorro en diferentes direcciones para una limpieza limpia y ecológica de desagües y tuberías obstruidas. Los orificios de las boquillas están orientados hacia atrás para que avancen automáticamente por el desagüe con la manguera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x125x17 mm
Peso neto28 g
Apertura55 mm
Tipoboquilla
Para modelohds 5/11 u plus *eu
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,00 Sin IVA
/ unidad
35,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días