4.763-254.0 BOQUILLA TURBO 070/080

Rotador no conmutable para limpiadoras KARCHER HP

Ver información técnica

Referencias

Kärcher:47632540
Rubix:798736348000
EAN:4002667013269
brand logo

Resumen técnico

Apertura70 mm
Tiporotabuse 07/08
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4.763-254.0 BOQUILLA TURBO 070/080


Rotabuse - chorro giratorio en forma de lápiz - limpieza 10 veces más potente. Máxima vida útil gracias a la boquilla cerámica y al anillo de rodamiento. Máx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Aplicaciones

Para eliminar suciedad persistente, musgo y líquenes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x65x65 mm
Peso neto560 g
Apertura70 mm
Tiporotabuse 07/08
Para modelohds 12/18-4 s *eu-i
135,00 € Sin IVA
/ unidad
163,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tipo