Referencias
Kärcher:28851330
Rubix:798813118000
EAN:4039784384866




Resumen técnico
| Apertura | 68 mm |
|---|---|
| Tipo | powerbuse con ángulo de proyección 25° 68 |
Detalles de producto : 25068 BOQUILLA FIJA ALTO IMPACTO
Tobera de chorro plano con un ángulo de chorro de 25° que ofrece un alto rendimiento superficial y elimina en un abrir y cerrar de ojos las suciedades tenaces.
Cualidades
Alto rendimiento superficial.
Aplicaciones
Para los aparatos provistos de un inyector.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x125x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Apertura | 68 mm |
| Tipo | powerbuse con ángulo de proyección 25° 68 |
| Para modelo | hds 12/18-4 s *eu-i |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,00 € Sin IVA
/ unidad
24,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días