Referencias
Pferd Tools:SBR 40 A 60
Rubix:798895333000
fabricante:45016106
EAN:4007220587652



Detalles de producto : ROLLO ECONOMICO TELA SBR 40 A 60
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 40 A 60
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 40 A 60
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50000 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,21 € Sin IVA
/ unidad
71,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
