ROLLO LIJA 40X25000 MM G120 CORINDON

Rollo de lija 40 mm x 25 m caja dispensadora

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:866876
Rubix:798954166000
EAN:3660338209383
WORKSHOP BELT  40x120M - GR.120
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud25000 mm
Anchura40 mm
Grano120
Documentos

Detalles de producto : ROLLO LIJA 40X25000 MM G120 CORINDON


Material del grano: Corindón. Abrasivo universal para todo tipo de trabajos en Metales / Madera / Pintura / Barniz / Relleno / Acero / Metales NF / Plástico / Acero inoxidable / Vidrio. Producto universal de precio atractivo para el lijado de perfiles - Adaptación óptima a los contornos de la pieza. Arranque limpio y fácil del rollo
RO/KL385JF/120/N/40X25000

Cualidades

Corte del rodillo limpio y sencillo.

Aplicaciones

Metals / Wood / Paint / Varnish / Filler / Steel / NF Metals / Plastic / Stainless Steel / Glass
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud25000 mm
Anchura40 mm
Grano120
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,23 Sin IVA
/ unidad
28,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días