Referencias
Norton:63642531793
Rubix:798241851000
EAN:3157620180289
Detalles de producto : HANDY ROLLS 25MMX25M GRANO 400
La gama de abrasivos Norton Clipper para el lijado a mano, a máquina y de suelos ha sido diseñada con tecnología abrasiva de vanguardia para proporcionar un alto rendimiento profesional que satisfaga las necesidades de los trabajos de lijado más exigentes.
Rollo Handy - Norton R222 - 25mm x25m Gr400
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Grano | 400 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,23 € Sin IVA
/ unidad
22,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

