6868382 ROLLO LIJA OXIDO ALUM. 50MMX50M P240

Rollo de lija 50 mm x 50

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:6868382
Rubix:798411757000
EAN:3660338399640
brand logo

Resumen técnico

Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Grano240

Documentos

Detalles de producto : 6868382 ROLLO LIJA OXIDO ALUM. 50MMX50M P240


Aplicación: Metales / Madera / Pintura / Barniz / Relleno / Acero / Metales NF / Plástico / Acero inoxidable / Vidrio. Producto universal de precio atractivo para el lijado de perfiles - Adaptación óptima a los contornos de la pieza Adaptación óptima a los contornos de la pieza - Arranque limpio y fácil del rollo
RO/KL385JF/240/N/50X50000

Cualidades

Attractively priced universal product for profile grinding - Optimal adaptation to workpiece contours - Tears off cleanly and easily from the roll

Aplicaciones

Metals / Wood / Paint / Varnish / Filler / Steel / NF Metals / Plastic / Stainless Steel / Glass

Información técnica


Atributos
Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Grano240
86,63 € Sin IVA
/ unidad
104,82 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h