HANDY ROLL K20N 25 MT X 38 MM P80

K20N - Rollos manejables

Ver información técnica
Referencias
Norton:69957374796
Rubix:799227490000
EAN:5903112906602
brand logo
Resumen técnico
Longitud25 mm
Anchura38 mm
Grano80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HANDY ROLL K20N 25 MT X 38 MM P80


Diseñados para ofrecer flexibilidad y un corte rápido, los prácticos rollos de tela se rasgan de forma limpia y recta sin desprenderse y se envasan en un dispensador protector para evitar residuos y daños.
Rollo Handy - Norton K20N - 38mm x25m Gr80

Cualidades

Grano de óxido de aluminio para un corte rápido, un buen arranque de material y una excelente relación calidad/precio
Buena elección para aplicaciones de pequeño volumen en metal y madera
Superior conformabilidad a superficies planas y complejas y mejores acabados
Unidad dispensadora para un fácil almacenamiento y protección del producto
.

Aplicaciones

Lijado

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Anchura38 mm
Grano80
Aplicaciónretirada de material
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,48 Sin IVA
/ unidad
24,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días