Referencias
FAG:PWKR35-2RS-XL
Rubix:798399174000
fabricante:0629202270000
EAN:4054366800886


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Anchura | 52 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Documentos
Detalles de producto : PWKR35-2RS-XL
Rodillos de levas PWKR..-2RS, con guía axial, sin jaula, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Anchura | 52 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Serie | pwkr..-2rs-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,33 € Sin IVA
/ unidad
106,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días