NUTR 35 X

Rodillos de apoyo (rodillos de oruga tipo yugo)

Ver información técnica

Referencias

SKF:NUTR 35 X
Rubix:798793172000
fabricante:17006
EAN:7316577725356
SKF SUPPORT NUTR 35 XLL

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR 35 X


Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un aro interior y tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura cilíndrica. Se suministran sellados y listos para montar. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la inclinación o el vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x72x72 mm
Peso neto630 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura29 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr
Materialbearing steel
Carga dinámica básica, radial - Cr45.7 N
Carga estática básica, radial - C0r57 N
141,82 € Sin IVA
/ unidad
171,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días