Referencias
INA:LR5204-X-2Z-TVH-XL
Rubix:798699994000
fabricante:0826469960000
EAN:4064328527355


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5204-X-2Z-TVH-XL
Rodillo-guía LR..-2Z-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Track roller LR..-2Z-TVH-XL, two-row, no plastic tyre
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,29 € Sin IVA
/ unidad
152,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días