Referencias
INA:LR5007-2RS
Rubix:640701250022
fabricante:0008171800000
EAN:4012802782073


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5007-2RS
Rodillos-guía LR50, de dos hileras, obturados en ambos lados
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales, cargas axiales en ambos sentidos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Velocidad de referencia | 4300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,87 € Sin IVA
/ unidad
203,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días