LR5207-2HRS-TVH-XL

Rodillo-guía

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:LR5207-2HRS-TVH-XL
Rubix:640700292022
fabricante:0827550430000
EAN:4054369197730
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LR5207-2HRS-TVH-XL


Rodillo-guía LR..-2HRS-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto660 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura27 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serielr52..-2hrs-tvh-xl
Carga estática básica, radial - C0r27500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,77 Sin IVA
/ unidad
238,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días