LR201-2RSR

Rodillo-guía

Ver información técnica
Referencias
FAG:LR201-2RSR
Rubix:640100250022
fabricante:0501237260000
EAN:4064328527249
INA YOKE TRACK ROLLER LR201-2RSR
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LR201-2RSR


Rodillo-guía LR..-2RSR, una hilera, sin neumático de plástico

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas, cargas axiales en ambas direcciones.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de estos productos incluyen mecanismos de levas, guías, sistemas de transporte y sistemas de guiado lineal.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x35x35 mm
Peso neto47 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serielr2..-2rs/2rsr
Velocidad de referencia12000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,01 Sin IVA
/ unidad
52,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días