NATV 8 PP

Rodillos de apoyo (rodillos de oruga tipo yugo)

Ver información técnica
Referencias
SKF:NATV 8 PP
Rubix:798793583000
EAN:7316570892956
SKF TRACK ROLLER BEARING NATV 8 PPA
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATV 8 PP


Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan sellados y listos para montar. Un orificio de lubricación en el aro interior facilita la relubricación.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Materialbearing steel
Velocidad límite3600 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,79 Sin IVA
/ unidad
45,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días