KR5203-2RS

Rodillo-guía con muñequilla

Ver información técnica

Referencias

INA:KR5203-2RS
Rubix:798295889000
fabricante:0008764880000
EAN:4012802795462
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura58.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR5203-2RS


Rodillos de levas KR52..-2RS, de dos hileras, obturación de labio en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x18x18 mm
Peso neto290 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura58.8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriekr52..-2rs
Velocidad de referencia5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
202,91 € Sin IVA
/ unidad
245,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días