Referencias
INA:NUKRE47-A-NMT
Rubix:823204741022
fabricante:0096689260078
EAN:4047643189101

Detalles de producto : NUKRE47-A-NMT
Rodillos de levas NUKRE, con guía axial, sin jaula, con excéntrica, obturación de laberinto en ambos lados
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 487 g |
| Diámetro interior | 24 mm |
| Anchura | 66 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Serie | nukre..-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 4200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,16 € Sin IVA
/ unidad
176,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días