Referencias
INA:KR30-X-PP-A
Rubix:823303020022
fabricante:0055918640000
EAN:4012802459197

Detalles de producto : KR30-X-PP-A
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 83 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,38 € Sin IVA
/ unidad
82,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días