NUTR304/3AS

NTN - Rodamientos de agujas - NUTR304/3AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:NUTR304/3AS
Rubix:799225829000
EAN:4547359009545
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NUTR304/3AS


Rodamiento de agujas, de rodillos cilíndricos, de rodillos cilíndricos sin jaula, con anillo interior, palieres de dos caras, anillo exterior esférico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x52x25 mm
Peso neto328 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr
Materialacero
Carga dinámica básica, radial - Cr38500 N
Carga estática básica, radial - C0r48000 N
71,28 € Sin IVA
/ unidad
86,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días