Rodamiento de bolas ranurado PTN 6214-2Z, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6214-2Z
Rubix:799033139000
fabricante:893848
EAN:3660338463037
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6214 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite5100 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62200 N
Peso1042 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,46 Sin IVA
/ unidad
50,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas