Rodamiento de bolas ranurado PTN S6010-2RS, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:S6010-2RS
Rubix:799032924000
fabricante:894065
EAN:3660338465185




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6010 2RS INOX
Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas - acero inoxidable
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3850 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11640 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15230 N |
| Peso | 0.255 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,67 € Sin IVA
/ unidad
83,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días