Rodamiento de sección estrecha SKF W 61804-2RZ, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 61804-2RZ
Rubix:798788961000
EAN:7316572670774
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 61804-2RZ


El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Seriew
Velocidad de referencia48000 rpm
Velocidad límite24000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,87 Sin IVA
/ unidad
56,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas