Rodamiento de sección estrecha SKF W 61805-2RS1, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 61805-2RS1
Rubix:798206825000
fabricante:224516
EAN:7316572458754
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 61805-2RS1


El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Información técnica


Atributos
Peso neto20,9 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Seriew
Velocidad límite11000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,96 Sin IVA
/ unidad
110,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas