Rodamiento de sección estrecha SKF 61820, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61820
Rubix:798074541000
fabricante:41597
EAN:7316576612985
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61820


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x125x125 mm
Peso neto310 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite6300 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,92 Sin IVA
/ unidad
278,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas