Rodamiento de sección estrecha SKF 61810-2RZ/C2, Diámetro exterior: 65 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61810-2RZ/C2
Rubix:798790454000
EAN:7316572900376

Detalles de producto : 61810-2RZ/C2
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | 618.. |
| Peso | 0.052 kg |
| Grosor | 7 mm |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Lubricación | greased for life |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6760 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,73 € Sin IVA
/ unidad
103,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
